Cadenas Magno
Cadenas, Magno
CADENAS-MAGNO-MS-50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mécanisme interne antirouille
- Le cadenas se ferme rapidement car aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture
- Grand nombre de systèmes de verrouillage différents
- Clé plate paracentrique
- Chaque cadenas est livré avec deux clés
Pour les cylindres à mécanisme de verrouillage décalé avec une taille de serrure supérieure à 40, nous proposons environ 1 500 systèmes de verrouillage différents.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Type d'application | Intérieur |
Type de fermeture | Varié |
Matière du boîtier | Laiton |
Matière de la manille du cadenas | Acier trempé |
Matériau des touches | Laiton |
Surface de la clé | Nickelé |
Surface du clip | Chromé |
Nombre de clés | 2 PCS |
Largeur du boîtier (A) | 50 mm |
Épaisseur du boîtier (B) | 16,6 mm |
Hauteur du boîtier (C) | 40,9 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 8 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 29,5 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 28 mm |
Convient pour | Boîte à outils |