Cadre DWD XP H95
Cadre DWD XP H95
COTÉS DWD-ALU-H95MM-350MM
GRASS
DWD-XP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage de la hauteur du raccord latéral et excentrique intégré
- Protection anti-sortie de charnière et de transport intégrée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Monté avec vis ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.
Hauteur | 95 mm |
Longueur nominale | 350 mm |
Couleur | Aluminium blanc, similaire à RAL 9006 |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Ajustement latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Design | Conditionné par paire |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!