Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre DWD XP H95

Cadre DWD XP H95
COTÉS DWD-BLANC-H95MM-500MM
GRASS
DWD-XP

Art. N° F090075298
EAN 9007181605964
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Application efficace grâce à la largeur identique du fond et de la paroi arrière
  • Réglage de la hauteur du raccord latéral et excentrique intégré

  • Protection anti-sortie de charnière et de transport intégrée

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Monté avec vis ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Hauteur

95 mm

Longueur nominale

500 mm

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Ajustement latéral

+/- 1,5mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Design

Conditionné par paire

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de supports Pour kit complet pour tiroir H182 avec panneau arrière en bois DWD XP.

SYST.DOUBLE PAROIS-TIROIRS CASSEROL-H164

GRASS
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Renfort de façade

FIXATION FACADE / FOND

GRASS
Pour kits complets pour tiroir
x 10 pcs