Cadre de finition
Cadre de finition
ELÉMENT-CADRE-DE-FINITION-MRA30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition supérieure du meuble optimale
- Peut être divisé selon les besoins à l'aide de tôles de séparation
- En acier
- Tapis antidérapant et tôles de séparation supplémentaires disponibles en tant qu'accessoires
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MRA30 |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 270 mm |
Design | Avec 1 plaque de séparation |
Poids du produit (par pièce) | 3,400 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Acier haute résistance |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!