Caisse à outils édition limitée
Caisse à outils édition RW, 50 pièces
COFFRET 50 OUTILS RW EDITION 2021
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Caisse compacte avec équipement complet dans une conception bicolore
- Adapté à une utilisation mobile ou à des réparations simples en atelier
- La fermeture à rabat en aluminium robuste garantit un transport sécurisé de l'outil
Contenu de la livraison :
- 1 x mètre ruban, 3 mètres
- 1 x clé réglable 8 pouces - 24 mm max.
- 1 x marteau de mécanicien 300 g
- 1 x porte-embout, 1/4 pouce, 30 mm
- 1 embout de 1/4 pouce de chaque : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 embout de 1/4 pouce de chaque : PH1, PH2
- 1 x embout, 1/4 pouce, plat 0,8 x 5,5
- 1 x embout, 1/4 pouce RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 x embout, 1/4 pouce PZ2
- 1 embout à six pans mâle de chaque : 3, 4, 5 mm
- 1 porte-embout, 1/4 pouce, magnétique 60 mm
- 1 meuleuse de chaque : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 x cliquet, 1/4 pouce
- 1 x cardan, 1/4 pouce
- 1 x rallonge, 1/4 pouce 100 mm
- 1 x douille de chaque calibre : 1/4 de pouce 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 manche de tournevis, 1/4 pouce
- 1 tournevis, plat, de chaque : 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- 1 tournevis de chaque : PH1, PH2
- 1 x pince universelle 180 mm
- 1 x pince à bec demi-rond 160 mm
- 1 outil de découpe 18 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 50 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 335 x 273 x 82 mm |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.