Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capot de protection

Carter de protection meuleuse d'angle 115 à 125 mm
CARTER PROTECTION METAL MEULEUSES 230 MM

Art. N° 5707000113
EAN 4062856618804

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au diamètre de disque

230 mm

Machines adaptées

Würth SWS 230 Power
Würth EWS 24-230
Würth EWS 24-230-S
Würth ANG 310

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Meuleuse dangle 230 mm électrique SWS 26-230-T

MEULEUSE 230 MM SWS 26-230-T

MASTER
Meuleuse d'angle extrêmement puissante et sûre avec un moteur de 2600 W à durée de vie élevée, interrupteur homme mort et freinage du disque