Carter en inox pour grille de ventilation latérale
Carter en inox pour grille de ventilation latérale
CADRE AERATION LATERAL INOX BL. SLH1
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège contre les projections d'eau
- En acier inoxydable revêtu par poudre
- Comprend un kit de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | SLH1 |
Largeur | 192 mm |
Hauteur | 172 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,344 kg |
Matière | Acier inoxydable |
Couleur | Blanc signalisation RAL 9016 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!