Capuchon de protection avec insert en acier
Capuchon de protection avec insert en acier
PROTECTION PIQUETS FER Ø 6-20
Art. N°
0519918005
EAN 4058794276107
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le capuchon de protection avec insert en acier protège efficacement contre les blessures à des hauteurs de décrochement importantes.
- Peut être réutilisé plusieurs fois
- Perforation fiable, testée avec 100 kg à une hauteur de décrochement de 3 m
- Visibilité optimale grâce à sa couleur
- Maintien sécurisé sur le fer d'armature grâce aux rainures internes
- Incurvé avec un diamètre de 115 mm pour une protection optimale contre les blessures
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour la fixation sur le fer d'armature en position horizontale ou verticale.
Diamètre min. | 6 mm |
Diamètre max. | 20 mm |
Matière | Plastique/acier |
Poids du produit (par pièce) | 245 g |