Capuchon en plastique, carré Pour tuyaux à section carrée
Embout à insérer pour tube carré
EMBOUT A INSERER CARRE 80X80MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme de tête carrée
- Résiste à l'usure et à l'abrasion.
- Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (a1) | 80 mm |
Convient pour épaisseur de tuyau (t1) | 1 - 3mm |
Hauteur (h1) | 23 mm |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Noir RAL 9005 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Tubes carrés |