Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/mOT0a8jxLak

Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 1
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 2
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 3
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 4
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 5
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 6
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 7
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T - 8

Carotteuse diamant électrique DS 180-T

Carotteuse diamant électrique DS 180-T
CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T

Art. N° 570911602
EAN 4062856029129

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
  • Le carter en aluminium avec poignée en T garantit une répartition optimale du poids pour le perçage horizontal à la main

  • Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte à 3 vitesses et au témoin de charge LED multicolore

  • La fonction de démarrage progressive réduit de moitié la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le perçage

  • La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S

  • Plusieurs emmanchements de couronne peuvent être utilisés car le porte-outil de la machine est doté d'un emmanchement combiné pour douille de ½" et filetage mâle 1"1/4

  • Contrôle visuel continu de l'alimentation en eau pendant le forage grâce au raccord de flexible avec indicateur de débit

  • Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge

  • Réduction de la puissance pulsée et avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage à l'eau, à la main ou guidé pour béton armé et non armé


Perçage à sec, à la main ou guidé pour les briques, les briques creuses, les briques calcaires et le béton cellulaire


Carottage dans les domaines de la plomberie et de l'électricité

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2400 W

Vitesse à vide 1 max.

780 tr/min

Vitesse à vide 2 max.

1690 tr/min

Ralenti 3ème vitesse max.

3520 tr/min

Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide

70-180 mm

Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide

35-70 mm

Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide

8-35 mm

Longueur

430 mm

Largeur

295 mm

Hauteur

405 mm

Poids de la machine

6,8 kg

Carotteuse diamant électrique DS 180-T comprenant :
1 x
Description :
Surplat: 22mm
Quantité : 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Tuyau + raccord débit eau pour carotteuses diamant DS

TUYAU + RACCORD DEBIT EAU CAROTTEUSES DS

Quantité : 1 x
Clé
1 x
Clé

CODE

Description :
Surplat: 38mm
Quantité : 1 x
Clé
1 x
Clé

CODE

Description :
Surplat: 41mm
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Description : Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité : 1 x
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
Adaptateur daspiration carotteuses DS DS

EXTRACTEUR POUSSIERES DS 180-T / DS 350

Compatible avec la carotteuse DS 130-P/T (pour la référence Art. N° 5709 112 111) et DS 180-T (pour la référence 5709 116 001)
x 1 pcs
Poignée additionnelle carotteuse DS 180

POIGNEE ADDITIONNELLE DS 180-T

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T
x 1 pcs
Support épaule carotteuse DS 180

SUPPORT MAINTIEN EPAULE DS 180-T

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T
x 1 pcs
Adaptateur poignée et support épaule carotteuse DS 180

ADAPTATEUR POIGNEE / SUPP. EPAULE DS 180

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support d'épaule ou de la deuxième poignée
x 1 pcs
Réservoir deau sous pression Pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Chariot carotteuse DS 180

CHARIOT CAROTTEUSES DS 180-T

x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180