Cassette de ruban laminé pour W-Print
Cassette de ruban laminé pour W-Print
RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 24MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A la différence de rubans classiques, les rubans laminés sont protégés par une couche de polyéthylène qui rend le texte quasiment indestructible
- Ils sont composés de 6 couches permettant la création d'étiquettes fines extrêmement résistantes
- Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches de PET (film polyester)
- Les rubans laminés ont tous une longueur de 8 mètres
- Résistance à l'abrasion
- L'ajout d'une couche laminée assure au ruban laminé une haute résistance à l'abrasion, le texte de l'étiquette restant parfaitement lisible
Résistance à la température
- Les rubans laminés peuvent résister à des températures extrêmes comprises entre - 80°C et + 150°C
Résistance aux UV
- Les étiquettes laminées sont conçues pour résister aux agressions extérieures et rester aussi claires et lisibles qu'au premier jour
Résistance à l'eau et aux produits chimiques
- Les rubans laminés résistent parfaitement à l'immersion dans l'eau et dans différents produits chimiques (Ethanol, Toluène, Hexane, Acétone,Ethyl Acétate, Essences minérales, ...). La qualité d'impression ne subit aucune altération
Durée de vie
- Les 8 mètres de longueur du ruban augmentent sa durée de vie et ainsi le nombre d'étiquettes à imprimer
Les rubans laminés ne sont pas compatibles avec les modèles d'étiqueteuse W-Print 1000 et W-Print 5000
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage classique et spécifique pour les domaines audio et électro
Couleur | Noir |
Largeur de bande | 24 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!