Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe à LED sans fil pour le compartiment moteur extensible
Puissant éclairage LED sous le capot, extra-large, compact et extensible, avec boîtier en aluminium.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Extensible
Pour les capots mesurant 110 à 180 cm de large
32 LED, 10 W
Deux niveaux d'éclairage
Etat de charge de la batterie
Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Dernière technologie de batterie lithium-ion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!