Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ERGOPOWER FLAP
Lampe de travail LED extensible avec plusieurs puissances d'éclairage et plusieurs types de couleur dans les blancs chauds et froids.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Double utilisation : la lumière peut être utilisée pendant la charge (utilisation en intérieur uniquement)
- La tête d'éclairage peut pivoter à 90° et tourner à 330°
- Avec système à fixation rapide,
extensible de 1,20 m à 2,05 m maximum
- 5 températures de couleur différentes
- 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K, 6 500 K
- 4 niveaux d'éclairage réglables (avec fonction mémoire)
- 600 lm, 1 200 lm, 2 400 lm, 6 000 lm
- Avec poignée de transport pour un déplacement facile.
- Légère mais robuste
- Témoin LED indiquant l'état de charge de la batterie et avertissement de batterie faible
- Double utilisation : la lumière peut être utilisée pendant la charge (utilisation en intérieur uniquement, IP20).
- Utilisation en extérieur, IP65 : l'orifice de raccordement de charge doit être complètement fermé avec le capuchon de protection.
- Convient uniquement pour une inclinaison au sol de max. 9°. Au-delà de 9°, la lampe doit être fixée au sol à l'aide de vis ou de clous.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!