Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane polyvalente 2 en 1 Purlogic Duo

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane polyvalente 2 en 1 Purlogic Duo

Vanne combinée, peut être utilisée avec un pistolet et un adaptateur

  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Couleur: Gris
  • Masse volumique: 20
  • Sec au toucher après: 10 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 23°C et 50% d'humidité
  • Peut être coupé après: 45 min
  • Conditions de possibilité de coupe: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Capacité de charge: 24 h
  • Conditions de résilience totale: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Température de traitement de surface min./max.: -5 à 35 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre min./max.: -5 à 35 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre min.: -5 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre max.: 35 °C
  • Température de traitement de surface min.: -5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Condition pour la classe du matériau de construction: conforme à la norme DIN 4102-1
  • Rendement (volume) environ: 47 L
  • Conditions de rendement: Testé conformément aux méthodes de test Würth
  • Contenu: 750 ml
  • Poids net: 773 g
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 10°C à 30°C
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
Art. N° Base chimique Couleur Masse volumique Sec au toucher après Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892142105
Polyuréthane mono-composant Gris 20 10 min
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
  • Couleur grise pour une gamme plus diversifiée d'applications, par exemple dans le béton et les zones de fenêtre

  • Meilleure isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège ou la fibre de verre

  • Excellente structure à cellules

  • Durcissement rapide

  • Résiste au vieillissement et à la dégradation

  • Non résistante aux UV

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

  • Doit être protégée par du silicone, du polymère MS ou du polyuréthane résistant aux UV
Indication

Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.


Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés font partie du périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

Aérosol livré sans buse. En option Art.N°0892 141 05