Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 laitonné FT
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles et la fixation de raccords.
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
Acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour une vitesse accrue
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
- Double filetage : 3,0-4,5 mm
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Identification rapide
- Engagement sécurisé de la vis
- Pratiquement aucun dévissage de la pointe
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 5 tailles d'embout pour diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même lors du vissage proche des bords
- Réduction du couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
- Filetage annulaire : jusqu'à 4,5 mm
Le revêtement de surface en laiton est adapté uniquement à des utilisations décoratives, il n'assure aucune protection anticorrosion !
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!