Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 bichromaté FP
Applications exceptionnelles dans les classes d'utilisation 1 et 2. La juste combinaison entre la robustesse d'une vis acier et une excellente protection antirouille grâce à une surface extrêmement résistante à la corrosion.
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
- Offre une résistance à la corrosion cinq fois supérieure à celle d'une surface zinguée galvanisée jaune (500 heures au test de brouillard salin, conformément à la norme DIN EN ISO 9227)
- Grâce à son revêtement, la vis ASSY ressemble à une vis en acier inoxydable haut de gamme
- Sans chrome VI
Filetage asymétrique
Evite tout serrage excessif et facilite le vissage
Empreinte AW
Pour une tenue parfaite de l'embout
Filets fraiseurs
Pour un fraisage net et propre, y compris dans les raccords
Fraises deux tailles
Pour réduire le frottement sur l'arbre (avec des diamètres égaux ou supérieurs à 5 mm et des longueurs égales ou supérieures à 70 mm)
Contre-filetage/filetage annelé
Sur la pointe, permet de visser à proximité du bord
On déconseille l'utilisation de ces vis pour
- Bois à teneur élevée en acide tannique.
- Bois traité sous pression
- Exposition aux éléments (classe d'utilisation 3)
ATE-11/0190
Recommandée pour une utilisation en extérieur conformément à la norme d'utilisation 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (structures couvertes et ouvertes)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!