Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de montage ASSY® 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 1
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 2
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 3
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 4
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 5
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 6
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 7
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 8
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 9
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de montage ASSY® 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée

Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Matière: Acier trempé
  • Couleur: Argent
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0153745020
4,5 mm 20 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745025
4,5 mm 25 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745030
4,5 mm 30 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745035
4,5 mm 35 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745040
4,5 mm 40 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745045
4,5 mm 45 mm 9 mm 3 mm
500 pcs
0153745050
4,5 mm 50 mm 9 mm 3 mm
250 pcs
0153745060
4,5 mm 60 mm 9 mm 3 mm
250 pcs
0153750017
5 mm 17 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750020
5 mm 20 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750025
5 mm 25 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750030
5 mm 30 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750035
5 mm 35 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750040
5 mm 40 mm 10 mm 3,6 mm
500 pcs
0153750045
5 mm 45 mm 10 mm 3,6 mm
250 pcs
0153750050
5 mm 50 mm 10 mm 3,6 mm
250 pcs
0153750060
5 mm 60 mm 10 mm 3,6 mm
250 pcs
0153750070
5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 pcs
0153760040
6 mm 40 mm 12 mm 4 mm
250 pcs
0153760050
6 mm 50 mm 12 mm 4 mm
250 pcs
0153760060
6 mm 60 mm 12 mm 4 mm
200 pcs
0153760070
6 mm 70 mm 12 mm 4 mm
200 pcs
0153760080
6 mm 80 mm 12 mm 4 mm
100 pcs
0153730010
3 mm 10 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153730013
3 mm 13 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153730016
3 mm 16 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153730020
3 mm 20 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153730025
3 mm 25 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153730030
3 mm 30 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 pcs
0153735013
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,4 mm
1000 pcs
0153735016
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,4 mm
1000 pcs
0153735020
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,4 mm
1000 pcs
0153735025
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,4 mm
1000 pcs
0153735030
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,4 mm
1000 pcs
0153735040
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,4 mm
500 pcs
0153740013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 pcs
0153740016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 pcs
0153740020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 pcs
0153740025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 pcs
0153740030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 pcs
0153740035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 pcs
0153740040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 pcs
0153740045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 pcs
0153740050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 pcs
0153740055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique bombée plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées