Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 1
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 2
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 3
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 4
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 5
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 6
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 7
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 8
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 9
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fausse rondelle II

Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou humides

  • Forme de tête: Tête fausse rondelle II
  • Hauteur de tête: 2,5 mm
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage partiel
  • Meule de fraisage: Oui
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Angle de pointe: 34 Degré
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Couleur: Argent
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Type d'application: Construction en bois structurelle, Isolation sur les chevrons, Construction d'éléments, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Couverture
  • Accessoire complémentaire: Verrouillage de foret
  • Homologation: ETA-11/0190
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
017758080
8 mm 80 mm 50 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580100
8 mm 100 mm 60 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580120
8 mm 120 mm 80 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580140
8 mm 140 mm 80 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580160
8 mm 160 mm 80 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580180
8 mm 180 mm 80 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580200
8 mm 200 mm 80 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580220
8 mm 220 mm 100 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580240
8 mm 240 mm 100 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580260
8 mm 260 mm 100 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580280
8 mm 280 mm 100 mm 18,4 mm
50 pcs
0177580300
8 mm 300 mm 100 mm 18,4 mm
50 pcs
017756080
6 mm 80 mm 50 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560100
6 mm 100 mm 60 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560120
6 mm 120 mm 70 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560140
6 mm 140 mm 70 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560160
6 mm 160 mm 70 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560200
6 mm 200 mm 70 mm 13,5 mm
100 pcs
0177560220
6 mm 220 mm 70 mm 13,5 mm
100 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblages vissés esthétiques sur surface en bois avec option de fraisage comme une tête fraisée


  • Valeurs de pénétration des têtes élevées et puissante combinaison de deux composants en bois grâce au grand diamètre de la tête

  • Augmente la capacité d'assemblage lorsque combinée à des rondelles en U


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 WH ou ASSY 4 A2 BP en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'Agrément technique européen (ATE) doivent être respectées