Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® D Vis pour cheville
Sans pointe autoperceuse, à utiliser avec les chevilles plastique. Tête cylindrique bombée
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
Vis sans pointe autoperceuse, sans pointe contre-filet ou sans pointe anneau
Plus grande capacité de charge de la cheville
Empreinte AW :
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pas de battement
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Vis pour cheville pour :
- 91 cheville nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 cheville ZEBRA Shark
- 64 cheville plastique pour paroi creuse W-KH
- 73 cheville paroi creuse W-GS
- 74 cheville légère W-KL
- 74.1 cheville pour isolation W-ID
- 75 Cheville polyamide pour béton cellulaire W-GB
Vis universelle pour panneaux agglomérés
Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!