Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 2
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 3
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 4
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 5
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 6
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 7
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 8
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 9
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 10
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale

Vis spéciale à filetage total avec tête hexagonale et tige inférieure renforcée pour les assemblages métal-bois à capacité de charge élevée dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements faibles entre les bords et les vis, dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage flexible avec transmission de puissance élevée et ajustement précis dans les assemblages métalliques


  • Combinaison de tête hexagonale et embout RW avec système de fixation renforcé


Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression


  • Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe autoperceuse

  • Pour les connexions bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge


Connexions à vis compactes et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe de perçage efficace


  • Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm

  • Aucun préperçage requis

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas

  • Faible dérapage des vis longues


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

  • Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées

  • La capacité de charge de l'ancrage de transport en conjonction avec la vis ASSYplus FT 4 COMBINATION (∅ 12 mm) doit être vérifiée séparément conformément au rapport de test/d'expert avant chaque opération de transport.