Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête fraisée
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 5
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 6
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 7
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 8
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 9
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 10
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 11
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 12
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 13
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 14
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 15
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 16
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 17
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 18
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 19
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 20
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 21
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 22
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 23
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 24
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 25
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 26
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 27
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 28
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 29
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 30
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 31

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête fraisée

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire.

  • Diamètre nominal: 10 mm
  • Forme de tête: Countersunk head
  • Hauteur de tête: 6,5 mm
  • Empreinte: AW50
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 6,2 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165410120
120 mm 97 mm 97 mm 18,5 mm
50 pcs
0165410140
140 mm 117 mm 117 mm 20 mm
50 pcs
0165410160
160 mm 137 mm 137 mm 20 mm
50 pcs
0165410180
180 mm 157 mm 157 mm 20 mm
50 pcs
0165410200
200 mm 177 mm 177 mm 20 mm
50 pcs
0165410220
220 mm 197 mm 197 mm 20 mm
50 pcs
0165410240
240 mm 217 mm 217 mm 20 mm
50 pcs
0165410260
260 mm 237 mm 237 mm 20 mm
50 pcs
0165410280
280 mm 257 mm 257 mm 20 mm
50 pcs
0165410300
300 mm 272 mm 272 mm 20 mm
50 pcs
0165410480
480 mm 442 mm 442 mm 20 mm
25 pcs
0165410320
320 mm 292 mm 292 mm 20 mm
50 pcs
0165410340
340 mm 312 mm 312 mm 20 mm
50 pcs
0165410360
360 mm 332 mm 332 mm 20 mm
50 pcs
0165410400
400 mm 372 mm 372 mm 20 mm
50 pcs
0165410430
430 mm 402 mm 402 mm 20 mm
25 pcs
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
  • Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre 2 sections de bois et pour la réalisation de planchers bois/béton.

  • La tête fraisée est idéale pour les structures soumises à des efforts de compression latérale et les assemblages sur structures métalliques.

  • Capacité de charge très élevée

  • Vissage au bord très court (équivalent à un pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0° à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois

  • Vaste gamme de produits de 10x120 mm à 800 mm


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit



Tête fraisée


  • Conçue pour l'assemblage vissé des éléments de construction en acier

  • Idéale pour renforcer l'appui des structures soumises aux efforts de compression latérale

  • Recommandation : Utiliser en combinaison avec une rondelle d'angle à 45°


Empreinte AW®


  • Transmission des forces améliorée

  • Centrage optimal

  • Longue durée de vie

  • La répartition homogène des forces évite de détériorer le revêtement de surface


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé/zingué, passivé bleu

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte.



Documents de travail disponibles :


  • Abaques pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190


ATE-13/0029 (10x160 mm à 10x600 mm)