Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert taraudé, tête fraisée
Insert taraudé, tête fraisée - 1
Insert taraudé, tête fraisée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert taraudé, tête fraisée

Acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Hauteur de tête: 0,4 mm
  • Plage de serrage min./max.: 0,25-3,00 mm
  • Forme de tête: Petite tête fraisée
  • Version: Avec petite tête fraisée

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre de tête Diamètre extérieur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
094214
M4 8 mm 6,95 mm 10,5 mm
100 pcs
094215
M5 8 mm 6,95 mm 11,5 mm
100 pcs
094216
M6 9 mm 7,95 mm 13 mm
100 pcs
094218
M8 11 mm 9,95 mm 15,5 mm
50 pcs