Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle striée, forme Z Acier inoxydable A4, non allié
Rondelle striée, forme Z Acier inoxydable A4, non allié - 1
Rondelle striée, forme Z Acier inoxydable A4, non allié - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle striée, forme Z Acier inoxydable A4, non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage


  • Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale

  • Acier inoxydable A4, numéro de matériau 1.4401

  • Force de ressort pour un ajustement serré

  • Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal

  • Réutilisable

  • Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)

  • Faible dispersion du couple de serrage

  • Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles
Indication

L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.