Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis plaque de plâtre à double filet, en rouleaux
Vis plaque de plâtre à double filet, en rouleaux - 1
Vis plaque de plâtre à double filet, en rouleaux - 2
Vis plaque de plâtre à double filet, en rouleaux - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis plaque de plâtre à double filet, en rouleaux

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre ou de lattes en bois avec une sous-structure en bois

  • Diamètre nominal: 3,5 mm
  • Empreinte intérieure: H2
  • Matière: Acier
  • Finition: Phosphaté

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Empreinte intérieure Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
017933535
35,0 mm 3,5 mm H2 Acier
1000 pcs
017933525
25,0 mm 3,5 mm H2 Acier
1000 pcs
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
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
Indication

S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.

Homologation selon la norme EN 14566:2008