Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour plaques de plâtre double filetage en bande
Vis pour plaques de plâtre double filetage en bande - 1
Vis pour plaques de plâtre double filetage en bande - 2
Vis pour plaques de plâtre double filetage en bande - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour plaques de plâtre double filetage en bande

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre ou de lattes en bois avec une sous-structure en bois

  • Diamètre nominal: 3,5 mm
  • Empreinte: H2
  • Matière: Acier
  • Finition: Phosphaté

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Empreinte Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
017933535
35,0 mm 3,5 mm H2 Acier
1000 pcs
017933525
25,0 mm 3,5 mm H2 Acier
1000 pcs
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
Pour visseuses à bandes
Tête trompette
Double filetage pour une plus grande vitesse d'insertion
Phosphaté (protection contre la rouille pour une utilisation en atmosphère humide, par ex. pendant la construction ou le transport)
Indication

S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.

Homologué selon la norme EN 14566:2008