Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour penture, acier zingué TX

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour penture, acier zingué TX

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Diamètre nominal: 6 mm
  • Diamètre de tête: 15 mm
  • Empreinte: TX30
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Matière Finition Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
0186001630
30 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
0186001635
35 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
0186001640
40 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
0186001650
50 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
0186001625
25 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
0186001620
20 mm Acier Zingué 6 mm
500 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Acier, zingué, à tête cylindrique bombée, empreinte TX