- Acier zingué (A2K)
- Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé, pour assurer l'étanchéité des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme allemande DIN) et des assemblages à embase.
- Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures.
- Étanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre.
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal.
- Couple de serrage faible
- Pas de resserrage une fois le joint installé
- Solution alternative aux joints classiques
- Réutilisable plusieurs fois
- Installation rapide, facile et fiable.
- Installation en hauteur possible
- Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques.
- Résistance thermique entre –35 °C et +120 °C
- Dureté du joint en caoutchouc : 65–75 Shore
Installation professionnelle :
Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!