Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert fileté à tête plate acier zingué
Insert fileté à tête plate acier zingué - 1
Insert fileté à tête plate acier zingué - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté à tête plate acier zingué

Acier zingué bleu (A2B), tête plate

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.


Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis standard.



Mise en œuvre sur un côté, par conséquent, compatible avec les profilés fermés



Pose simple, rapide et quasiment automatique



Ne nécessite pas de fraisage des trous



Qualité de mise en œuvre constante



Fixation anti-rotation avec filetage résistant



Efficacité accrue : travail plus rapide, assemblages sécurisés et qualité améliorée

Indication

Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.