Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm
Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Installation rapide et facile
Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au matériau support
L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.
Fixation sécurisée avec agrément pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction
Pour la fixation dans un matériau support avec les mortiers chimiques WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200
Un AMO-Therm peut couvrir des longueurs utiles de 80 à 300 mm
Réglage flexible et individuel de la longueur grâce à l'utilisation de l'adaptateur avec des tiges filetées disponibles dans le commerce avec certificat 3.1
Accessoire avec faible perte thermique sur les matériaux support isolés en intérieur et en extérieur, dans les murs, sur l'isolation de surface au plafond, sur les façades non porteuses
par ex. marquises, auvents, boîtes aux lettres, systèmes satellites, matériel d'éclairage, puits de lumière, climatiseurs, supports, grilles, structures métalliques, rambardes de balcon, cloisons d'intimité pour balcons, etc.
Peut être utilisé dans divers matériaux de construction
Brique silico-calcaire creuse et pleine, béton léger et normal, béton fissuré et non fissuré, béton cellulaire, brique alvéolée et pleine
Peut être utilisé à l'extérieur, dans les zones humides et à proximité de la mer
Les parties externes sont en acier inoxydable.
Adapté à un montage préalable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!