Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm

Adaptateur ATA avec pièce filetée, acier inoxydable A4. Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Installation simple et rapide.



Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au substrat


L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.



Fixation sécurisée homologuée pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction


Pour la fixation dans un substrat avec les résines d'injection WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200



Des longueurs utiles de 80 à 300 mm peuvent être recouvertes d'AMO-Therm


Réglage de longueur flexible et individuel à l'aide de l'adaptateur et avec des tiges filetées conformes au certificat de validation d'essai 3.1 disponibles dans le commerce

Article ni repris, ni échangé.