Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague de réduction Multi-Fix
Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisable sur les deux côtés et réutilisable : Réduction de trous d'alésage de 25,4 ou 22,23 mm à 20,0 mm ou de 25,4 mm à 22,23 mm
- Sûr, rapide et facile à fixer grâce à la très grande surface de contact
- Conforme à la norme européenne EN13236
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!