Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes galvanisées résinées divergentes 11,1 mm série Z
Agrafes galvanisées résinées divergentes type "KG 700" ou "76"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Agrafes résinées :
- résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois
- couronne 11,10 mm
Divergentes :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Assemblage bois sur bois, fixation de panneaux OSB, travaux d'isolation, panneaux coupe feu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!