Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier inoxydable A2, série A
Agrafes acier inoxydable type "KL 800" ou "JK 680"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions et finition :
- couronne 12,84 mm
- acier inoxydable A2 pour une grande résistance à la corrosion (AISI 304)
- meilleure résistance à la corrosion que la version zinguée
Compatibilité machine :
- EHB20 (longueur 4mm non admissible), DKG416
Idéale pour les tapissiers, les films de sous-toiture, la fixation d'étiquettes sur supports en bois ou l'étiquetage standard.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!