Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafe Type 80
Agrafe Type 80 - 1
Agrafe Type 80 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafe Type 80

Acier zingué (A2K)

  • Largeur: 12,8 mm
  • Largeur de câble: 0,66 mm
  • Epaisseur du câble: 0,95 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Nombre par palette Largeur Largeur de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
048012908
8 mm 3600000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
048012906
6 mm 7200000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
048012910
10 mm 2560000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
048012912
12 mm 2880000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
048012914
14 mm 2160000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
048012916
16 mm 2160000 PCS 12,8 mm 0,66 mm
20000 pcs
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
Pour DKG 416, réf. 0703 548 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).