Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées

Série G

  • Largeur: 10 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Largeur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300088
12 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
7800 pcs
5088300089
16 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
5200 pcs
5088300090
19 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
5200 pcs
5088300091
12 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
2600 pcs
5088300092
30 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
2600 pcs
5088300093
38 mm 10 mm Acier Plaqué zinc
2600 pcs
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
  • Galvanisées

  • Largeur : 10 mm

  • Diamètre de fil : 1 x 1,25 mm

  • Compatibilité = W 18 - M - G 4450 - JK 782 - 44