Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes

Série K

  • Largeur: 5,9 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Largeur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300129
15 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
8000 pcs
5088300130
20 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
8000 pcs
5088300131
25 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
4000 pcs
5088300132
30 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
4000 pcs
5088300133
35 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
4000 pcs
5088300134
40 mm 5,9 mm Acier Plaqué zinc
4000 pcs
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
Galvanisées