Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clip pour revêtement intérieur Type 1

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clip pour revêtement intérieur Type 1

Pied divisé en quatre parties, tête non ronde

  • Diamètre de l'âme: 6 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Couleur Diamètre de perçage min./max. Épaisseur à fixer min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
050013676
Polyoxyméthylène Vert 7,9-8 mm 0,88-1 mm
50 pcs
0501105400
Polyoxyméthylène Blanc 7,9-8 mm 0,9-0,9 mm
100 pcs
0501104046
Polyoxyméthylène Blanc 7,9-8 mm 0,88-1 mm
50 pcs
050012954
Polyamide - PA 66 Noir 7,8-8 mm 0,9-0,9 mm
50 pcs
0500501330
Polyamide - PA Blanc
50 pcs
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
  • Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Dépose possible de la garniture

  • Sert également de joint