Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couvercle obturateur Type 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couvercle obturateur Type 8

Le pied latéral peut être inséré manuellement à pression (non fixé au côté tête)

  • Longueur sous tête: 10 mm
  • Couleur: Noir

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de perçage min. / max. Épaisseur à fixer min./max. Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0501121108
4,7-4,7 mm 3-3 mm 12 mm 1,75 mm
25 pcs
0501121104
6,2-6,2 mm 0,8-3 mm 20 mm 1,5 mm
50 pcs
0501107067
10 mm 2 mm
50 pcs
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
Information on price display
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
Economies de temps et d'argent


Montage en pression rapide et facile



Tient de façon sûre dans le support