Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage AMO®-Y 7,5 mm
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - 1
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - 2
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - 3
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage AMO®-Y 7,5 mm

Spécialement conçu pour le montage de fenêtres dans du béton cellulaire (vissage possible sans pré-perçage). Convient également au béton et à la brique calcaire. Tête cylindrique, acier, revêtement spécial, empreinte AW 30

  • Diamètre du filetage: 7,5 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc lamellaire, gris
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Diamètre de tête: 8 mm
  • Empreinte: AW30
  • Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin): 6,2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre du filetage Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0234630202
202 mm 7,5 mm Acier Zinc lamellaire, gris
100 pcs
0234630152
152 mm 7,5 mm Acier Zinc lamellaire, gris
200 pcs
0234630182
182 mm 7,5 mm Acier Zinc lamellaire, gris
200 pcs
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
  • Vissage dans le béton cellulaire directement, sans pré-perçage

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après l'insertion

  • Grande facilité d'insertion dans le support

  • Propriétés anti-effraction testées dans la classe de résistance WK 3

  • Montage anti-effraction dans les classes de résistance RC2 et RC3 possible
Indication

Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4



La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seules des fixations disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.



Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Y si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010, réf. 5995000000



La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.


  • Pré-perçage de cadre de fenêtre (6,2 mm)

  • Pas de pré-perçage dans le béton cellulaire ; la vis AMO-Y peut être vissée directement dans le béton cellulaire.

  • Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag

  • Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage

Résistance à l'effraction de classe 3 selon la norme DIN V ENV 1627:1999 ; rapport de test de l'ift de Rosenheim n° 211 43728 daté du 16 juin 2010


Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans de la maçonnerie en béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.