Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Broche pour étrier à âme intérieure
Broche pour étrier à âme intérieure - 1
Broche pour étrier à âme intérieure - 2
Broche pour étrier à âme intérieure - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Broche pour étrier à âme intérieure

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 65 versions
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
  • Chanfreinée pour une insertion facilitée

  • Matériau : acier S235

  • Surface : zinguée (A2K) ; ≥ 7 μm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Insérer la broche dans l'étrier. Le trou percé dans le bois ne doit pas être plus grand que le diamètre de la broche.



L'élément interne en tôle d'acier dans les raccords acier-bois doit présenter une épaisseur d'au moins 3 mm, car les distances au bord minimum sont définies exclusivement à partir des distances au bord dans le composant en bois depuis cette épaisseur.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Marquage CE selon EN 14592