Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage hautes performances avec vis à tête fraisée
Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour les montages guide sous-plancher telles que les rampes ou les mains courantes. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge élevées
- Installation traversante rapide
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Modèle à tête fraisée pour une fixation élégante (p. ex. rampes)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Fixation individuelle avec homologation
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M12)
par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, équerres, socles, supports, conduits de câbles, tuyaux, rampes, machines, etc.
Fixation individuelle sans agrément
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-HAZ/S est uniquement homologué pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!