Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage asphalte W-SA A-IG

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage asphalte W-SA A-IG

Pour l'ancrage dans de l'asphalte, à traiter avec de la résine d'injection WIT-PE 500

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Diamètre de perçage Profondeur de perçage (h1) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0901722102
16 mm 100 mm 22 mm 110 mm
20 pcs
0901722157
16 mm 155 mm 22 mm 160 mm
20 pcs
0901716102
10 mm 100 mm 16 mm 110 mm
25 pcs
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
Information on price display
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
  • Démontage simple et rapide (filetage femelle)

  • Les réducteurs permettent également d'utiliser de plus petites vis métriques ou éléments filetés

  • L'ancrage peut être démonté à tout moment en dévissant la vis métrique

  • Fixation par scellement entre le scellement chimique WIT-PE 500, l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte, et par verrouillage de forme entre l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte

  • Scellement chimique WIT-PE 500 : Mortier époxy pur

  • Ne pas appliquer en dessous de +5 °C

  • Durée de conservation minimum : 12 mois

  • Température de stockage entre +5 °C et +25 °C
Indication

Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de l’utilisation du scellement chimique WIT-PE 500. La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de traction constants.