Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de transport et levage ASSY
Avec maillon de chaîne et butée sur la barre transversale. Une déclaration d'expert est disponible pour le système d'ancrage de transport lorsqu'il est utilisé conjointement avec la vis ASSY 3.0 Combi ou Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
L'ancrage de transport ASSY permet de lever tous types de composants en bois de manière sûre et simple
Entretien :
- L'ancrage de transport doit être inspecté par un expert/responsable de la sécurité de l'entreprise utilisant le produit au moins une fois par an. Outre les dommages en tous genres, le degré d'usure doit notamment être déterminé.
- Les modifications et réparations, notamment les soudures de l'ancrage de transport, sont strictement interdites !
- Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu'une seule fois.
Conforme à la Directive européenne sur les machines (89/392/CEE) en version 93/44/CEE.
La capacité de charge de l'ancrage de transport en conjonction avec la vis ASSY 3.0 Combi ou Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T doit être vérifiée séparément conformément au rapport de test/d'expert avant chaque opération de transport.
Pour le transport de composants en bois avec la vis ASSY 3.0 Combi ou Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T. Les mouvements de rotation, d'inclinaison et de pivotement sont possibles, même sous contrainte. Ces mouvements n'ont pas d'impact négatif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!