Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anticalcaire
Anticalcaire - 1
Anticalcaire - 2
Anticalcaire - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anticalcaire

Pour des nettoyeurs haute pression à l'eau chaude
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
Empêche efficacement la formation de dépôts calcaires dans les conduits d'eau chaude et tiède


  • Prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil HP

  • Réduit les travaux de réparation et d'entretien

  • Pas de calcification des bobines de chauffage des appareils HP

  • Permet un travail sans fatigue


Qualité testée et éprouvée



Utilisation économique (6 ml par °dH et m³)


  • Performances exceptionnelles même à très faible dosage

  • Coût minimum

  • 1 litre d'anticalcaire suffit à adoucir environ 8 500 litres d'eau d'une dureté de 20°dH


Séparation facile


  • Assure la fonction de séparation d'huile

  • Valeurs limites respectées (hydrocarbures)


N'altère pas l'efficacité du nettoyant utilisé



Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 140 °C

Indication

Stockage dans un endroit à l'abri du gel

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.