Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colmatant de fuite de climatisation stop plus
Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules fonctionnant au R134a et au R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible
Peut être mélangé avec des huiles minérales, des huiles d'ester et des huiles PAG
Effet lubrifiant
L'huile d'ester favorise la lubrification du compresseur et accroît donc sa durée de vie tout en améliorant la compression du gaz réfrigérant
Détecte les fuites
Le colorant UV permet de détecter les fuites à l'aide d'un éclairage UV classique
Ne contient pas de polymères
Le produit n'attaque pas les composants du climatiseur ni les unités d'entretien de climatisation
Ne pas fixer le bidon sur le côté haute pression du circuit de climatisation, sous peine de faire exploser le conteneur ; risque de blessures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lors de la phase d'aspiration, le produit est acheminé dans le circuit de climatisation via le raccord basse pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!