Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Apprêt anti-corrosion mono composant
Primaire synthétique à base de phosphate de zinc, spécial structures métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Très bonne protection anti-corrosion à long terme
- Favorise une bonne préparation des surfaces avant mise en peinture
- Très bonne accroche sur les surfaces telles que les aciers, les surfaces brutes, les peintures altérées
- Haut pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Ponçage facile
- Résistance thermique élevée : 120 °C, 150 °C en pointe
- Compatible avec les mastics PU ainsi que les MS Polymer
- Sans chrome et sans plomb
- Conforme à la réglementation C.O.V. en vigueur (Composés Organiques Volatiles)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour toute commande, merci de contacter votre commercial Würth. Article ni repris, ni échangé.Convient pour la construction et la charpente métallique, l’industrie automobile, la carrosserie industrielle, la construction navale, la fabrication d'outillage, de ponts, de containers, de réservoirs et de machines spéciales - Convient également pour la maintenance en entreprise, les activités forestières et agricoles, les administrations
Veiller à ce que les surfaces à traiter soient saines, propres, exemptes d'huile et de graisse puis supprimer la rouille, les peintures altérées, ainsi que les poussières résiduelles à l'aide d'un racloir ou d'un abrasif adapté (sabler si nécessaire)
Mélanger l’apprêt avant utilisation et appliquer une ou plusieurs couches fines et uniformes à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet pneumatique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!