Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Apprêt garnissant épais

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt garnissant épais

Protection anticorrosion possédant un excellent pouvoir couvrant pour les surfaces métalliques.

  • Contenu: 400 ml
  • Couleur: Gris
  • Temps de séchage: 25 min
  • Temps de séchage hors poussière min.: 8 min
  • Temps de séchage hors poussière max.: 10 min
  • Temps d'évaporation min.: 1 h
  • Sec au toucher après: 20 min
  • Vernissage possible après: 15 min
  • Densité: 0,93 g/cm³
  • Résistance thermique maxi: 110 °C
  • Rendement min. (surface): 1 m²
  • Durée de stockage après production: 60 Mois
  • Rendement max. (surface): 1.5 m²
  • Concentration de COV (CH): 692 g/l
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
Art. N° Contenu Couleur Temps de séchage Temps de séchage hors poussière min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
08932121
400 ml Gris 25 min 8 min
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
Information on price display
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
Excellentes propriétés d'adhérence


  • Adhère à l'aluminium, aux tôles nues et zinguées, aux peintures anciennes, etc.

  • Adhère également en association avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS


Protection anticorrosion longue durée



Séchage rapide



Excellent comportement d'allongement et d'écoulement



Résiste à la chaleur jusqu'à 110 °C



Très facile à poncer



Conforme aux normes sur les COV


  • Teneur en solvants réduite

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la directive sur les COV (1999/13/EC)
Indication

Peut être utilisée sur les surfaces galvanisées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.