Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 1
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 2
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 3
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 4
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 5
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 6
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 7
Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.1

Système de rangement composé de modules empilables pour coffrets SYSKO, à visser les uns dans les autres

  • Largeur x profondeur x hauteur: 580 x 455 x 490 mm
  • Nombre de tiroirs: 5 PCS
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
Art. N° Largeur x profondeur x hauteur Nombre de tiroirs Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581040002
580 x 455 x 490 mm 5 PCS
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
  • Tiroirs télescopiques montées sur roulements à billes

  • Charge par plateau : 20 kg

  • Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées

  • Poignées empilables

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Matériau : Tôle acier

  • Revêtu par poudre
Indication

Fourni sans coffrets

Destiné uniquement à l'amenagement d'un ATELIER