Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur poussières électrique
Aspirateur compact, très léger avec sangle de transport ergonomique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mobilité et flexibilité élevées
La sangle de transport ergonomique et le poids très réduit rendent le transport de cet aspirateur très confortable. Par conséquent, il est possible de parcourir des distances plus grandes et d'emprunter facilement des escaliers.
Certifié pour la catégorie de poussière L
Convient pour les poussières avec une concentration sur le lieu de travail (valeurs MAK) > 1 mg/m3.
Aspiration maximale avec faible consommation d'énergie
Le débit d'air optimisé permet à l’aspirateur d'atteindre une puissance d'aspiration très élevée.
Risque d'accident réduit
Le câble secteur en caoutchouc de 7,5 m s'enroule simplement et proprement autour du crochet prévu à cet effet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!