Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis autoperceuses pias® à tête cylindrique bombée avec collier
802 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 218, acier, revêtement noir en zinc lamellaire, empreinte AW
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
Vis autoperceuses pias Ø 4,2 mm et Ø 4,8 mm et embouts
Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!